ProductPage

STAUFF Verschlussschraube (Schwere Ausführung) FI-VSV-...-M-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher (Schwere Ausführung)
- Gewindeausführung: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Verschlussschraube FI-VSV-M14x1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M14x1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14291329

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-M14X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-M18X1.5-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M18X1.5-WD-B-W3 Artikelnummer 14291330

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-M18X1.5-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-M33x2-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M33x2-WD-B-W3 Artikelnummer 14291331

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-M33X2-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-M42x2-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M42x2-WD-B-W3 Artikelnummer 14291332

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-M42X2-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-M48x2-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M48x2-WD-B-W3 Artikelnummer 14291334

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-M48X2-WD-B-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)