ProductPage

STAUFF Verschlussschraube (Schwere Ausführung) FI-VSV-...-M-WD-V

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher (Schwere Ausführung)
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Verschlussschraube FI-VSV-M42x2-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M42x2-WD-V-W3 Artikelnummer 14291333

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-M42X2-WD-V-W3

Verschlussschraube FI-VSV-M48x2-WD-V-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M48x2-WD-V-W3 Artikelnummer 14291335

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-M48X2-WD-V-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)