ProductPage

STAUFF Verschlussschraube (Schwere Ausführung) FI-VSV-...-R-WD-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Verschlussschraube für Einschraublöcher (Schwere Ausführung)
- Gewindeausführung: BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Verschlussschraube FI-VSV-R1-1/2-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-R1-1/2-WD-B-W3 Artikelnummer 14291328

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-R1-1/2-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-R1-1/4-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-R1-1/4-WD-B-W3 Artikelnummer 14291327

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-R1-1/4-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-R1/2-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-R1/2-WD-B-W3 Artikelnummer 14291323

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-R1/2-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-R1/4-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-R1/4-WD-B-W3 Artikelnummer 14291320

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-R1/4-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-R1/8-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-R1/8-WD-B-W3 Artikelnummer 14291319

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-R1/8-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-R1-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-R1-WD-B-W3 Artikelnummer 14291325

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-R1-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-R3/4-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-R3/4-WD-B-W3 Artikelnummer 14291324

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-R3/4-WD-B-W3

Verschlussschraube FI-VSV-R3/8-WD-B-W3 STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-R3/8-WD-B-W3 Artikelnummer 14291322

Katalog Artikelnr 1: FI-VSV-R3/8-WD-B-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)