ECON® Hydro Impulsgeber Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
1, 2- oder 3-teiliger hydraulischer Impulsgeber aus Aluminium zur Betätigung der SOS-Ventile.
Anwendung
- Der hydraulische Impulsgeber ist in sicherer Entfernung in einem anderen Raum vom SOS-Ventil montiert. Durch Ziehen am Hebel des Impulsgebers das Ölvolumen unterhalb des Kolbens wird durch die Transferleitung zum Aktivierungszylinder des S.O.S. Schließen. Das unter Druck verdrängte Ölvolumen bewegt die Kolbenstange des Zylinders, löst die Blockierung und schließt das Ventil.
Technische Informationen
Tabellen
ECON®
Hydro Impulsgeber 1-teilig Typ: 106 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile
Artikelnummer 12711592
Katalog Artikelnr 1: EC0010600004000 |
|||
ECON®
Hydro Impulsgeber 2-teilig Typ: 107 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile
Artikelnummer 13612115
Katalog Artikelnr 1: 13612115 |
|||
ECON®
Hydro Impulsgeber 3-teilig Typ: 108 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile
Artikelnummer 13624236
Katalog Artikelnr 1: 13624236 |