ProductPage

Gummischlauch Blue Star, EPDM Sauerstoffschlauch; nach ISO 3821 (EN 559)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Sauerstoffschlauch für Schweißanwendungen, flexibel und verschleißfest

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Innendurchmesser (mm): 6.3
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm): 40
Material Seele: SBR
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 70
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Blue Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 6,3x5 Gummischlauch Blue Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 6,3x5 Artikelnummer 11259175

Katalog Artikelnr 1: BLUESTAR-006X5.0-20BAR-050-20

50 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm): 6.3
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm): 40
Material Seele: SBR
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 70
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)