GOODALL Gummischlauch Delidrink SD, EPDM Bier/Wein Schlauch zum Befüllen und Entleeren mit Stahlspirale 10 bar; gemäß EG1935/2004 und FDA
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Getränke Saug- und Druckschlauch (SD), geeignet für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere in Brauereien und Weingütern
- Geschmacks- und geruchslose Seele
- Einfach zu reinigen durch Dampfsterilisation
- EPDM Seele beständig gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel (bitte fordern Sie unsere separate Reinigungsempfehlung an)
- Sehr gute Biegeradien
- Spezielle reibungsarme, breit gewellte Decke, glänzend und leicht zu reinigen
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
GOODALL
Gummischlauch Delidrink SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x8.0
Artikelnummer 13700337
Katalog Artikelnr 1: DELIDRINK-SD-063#001 |
|||
GOODALL
Gummischlauch Delidrink SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8.0
Artikelnummer 13700338
Katalog Artikelnr 1: DELIDRINK-SD-075X8.0-10BAR-040; DELIDRINK-SD-075#001 |
|||
GOODALL
Gummischlauch Delidrink SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8.5
Artikelnummer 14028710
Katalog Artikelnr 1: DELIDRINK-SD-100X8.5-10BAR-040; DELIDRINK-SD-100#001 |