GOODALL Lebensmittelschlauch NUTRALON D aus NBR 17 bar nach EC 1935/2004, EU 10/2011, BFR und FDA
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Cleaning instructions and applications EC1935/2004 (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Sehr flexibler Druckschlauch (D) für Lebensmittel: geeignet für den Transport von Milchprodukten, tierischen Fetten, Pflanzenölen, Fruchtsäften usw.
- Dank der glatten Innenwand leicht zu reinigen
- Auch geeignet für Dampf mit geringem Druck und damit als Reinigungsschlauch
- Lässt sich nicht ohne Weiteres verformen und ist beständig gegenüber gelegentlichem Überfahren
- Geeignet für leichten Unterdruck; für Sauganwendungen <30% siehe der SD Lite Typ
- Für Sauganwendungen bis 90% siehe SD Typ mit Stahlspirale
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Tabellen
GOODALL
Gummischlauch Nutralon, Rolle=40m, ID 13x5
Artikelnummer 12948412
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-013X5.0-17BAR-040; NUTRALON-013#001 |
|||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon, Rolle=40m, ID 19x6
Artikelnummer 12948413
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-019X6.0-17BAR-040; NUTRALON-019#001 |
0,001 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon, Rolle=40m, ID 25x6
Artikelnummer 12948414
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-025X6.0-17BAR-040; NUTRALON-025#001 |
40 Meter pro Paket
|