GOODALL Lebensmittelschlauch NUTRALON SD aus NBR 10 bar nach EC 1935/2004, EU 10/2011, BFR und FDA
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Cleaning instructions and applications EC1935/2004 (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Sehr flexibler Saug- und Druckschlauch (SD) für Lebensmittel: geeignet für den Transport von Milchprodukten, tierischen Fetten, Pflanzenölen, Fruchtsäften usw.
- Dank der glatten Innenwand leicht zu reinigen
- Auch als Transportschlauch für die pharmazeutische und kosmetische Industrie geeignet
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Tabellen
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 19x6
Artikelnummer 12948422
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SD-019X6.0-10BAR-040; NUTRALON-SD-019#001 |
0,001 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 25x6
Artikelnummer 12948423
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SD-025X6.0-10BAR-040; NUTRALON-SD-025#001 |
0,001 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 32x6
Artikelnummer 12948424
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SD-032X6.0-10BAR-040; NUTRALON-SD-032#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 38x6,5
Artikelnummer 12948425
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SD-038X6.5-10BAR-040; NUTRALON-SD-038#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 50x8
Artikelnummer 12948426
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SD-050X8.0-10BAR-040; NUTRALON-SD-050#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 63x8
Artikelnummer 12948427
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SD-063X8.0-10BAR-040; NUTRALON-SD-063#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 75x8
Artikelnummer 12948428
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SD-075X8.0-10BAR-040; NUTRALON-SD-075#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 100x8
Artikelnummer 12948429
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SD-100X8.0-10BAR-040; NUTRALON-SD-100#001 |
0,001 Meter pro Paket
|