GOODALL Lebensmittelschlauch NUTRALON SD LITE aus NBR 17 bar nach EC 1935/2004, EU 10/2011, BFR und FDA
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Cleaning instructions and applications EC1935/2004 (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Sehr flexibler Druckschlauch (D) für Lebensmittel: geeignet für den Transport von Milchprodukten, tierischen Fetten, Pflanzenölen, Fruchtsäften usw.
- Auch geeignet für leichte Sauganwendungen <30%
- Dank der glatten Innenwand leicht zu reinigen
- Auch geeignet für Dampf mit geringem Druck und damit als Reinigungsschlauch
- Lässt sich nicht ohne Weiteres verformen und ist beständig gegenüber gelegentlichem Überfahren
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Tabellen
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 32x6
Artikelnummer 12948415
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SDL-032X6.0-17BAR-040; NUTRALON-SDL-032#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 38x6,5
Artikelnummer 12948417
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SDL-038X6.5-17BAR-040; NUTRALON-SDL-038#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 50x8
Artikelnummer 12948418
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SDL-050X8.0-17BAR-040; NUTRALON-SDL-050#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 63x8
Artikelnummer 12948419
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SDL-063X8.0-17BAR-040; NUTRALON-SDL-063#001 |
|||
GOODALL
Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 75x8
Artikelnummer 12948420
Katalog Artikelnr 1: NUTRALON-SDL-075X8.0-17BAR-040; NUTRALON-SDL-075#001 |
40 Meter pro Paket
|