GOODALL Gummischlauch Multiserv Black, NBR Luft-, Wasser- und Öldruckschlauch 20 bar, elektrisch leitfähig Ω
Anwendung
Einsatzbereiche
- Hochwertiger Multifunktionsschlauch für Druckluft, Wasser und wässrigen Lösungen, Öl, Diesel und anderen auf Erdöl basierenden Produkten (nicht empfohlen zur Verwendung als Kraftstoff)
- Geeignet für verschiedene Branchen: Chemie, Petrochemie und andere industrielle Einsatzbereiche, Bergbau, Stahlfabriken, Schiffswerften, Bauwesen und Landwirtschaft
- Die schwarze Außenwand ist öl- und fettbeständig und hinterlässt keine Streifen.
- Elektrisch leitende Innenwand
- Einfach zu handhaben, knickbeständig, formstabil und sehr flexibel, selbst bei niedrigen Temperaturen
Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
GOODALL
Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 6x4,8mm
Artikelnummer 13354160
Katalog Artikelnr 1: MULTISERV-BLACK-006X4.8-1/4-20BAR-060 |
60 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 8x4,2mm
Artikelnummer 13354161
Katalog Artikelnr 1: MULTISERV-BLACK-008X4.2-5/16-20BAR-060 |
60 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 10x4mm
Artikelnummer 13354162
Katalog Artikelnr 1: MULTISERV-BLACK-010X4.0-3/8-20BAR-060 |
60 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 13x4,6mm
Artikelnummer 13354173
Katalog Artikelnr 1: MULTISERV-BLACK-013X4.6-1/2-20BAR-060 |
60 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 16x4,6mm
Artikelnummer 13354174
Katalog Artikelnr 1: MULTISERV-BLACK-016X4.7-5/8-20BAR-060 |
2.400 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 19x5,1mm
Artikelnummer 13354175
Katalog Artikelnr 1: MULTISERV-BLACK-019X5.1-3/4-20BAR-060 |
60 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 25x5,6mm
Artikelnummer 13354176
Katalog Artikelnr 1: MULTISERV-BLACK-025X5.6-1-20BAR-060 |
60 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Schlauch Multiserv black R=60m 32x6,3
Artikelnummer 13354177
Katalog Artikelnr 1: MULTISERV-BLACK-032X6.3-11/4-20BAR-060 |
60 Meter pro Paket
|