GOODALL Robuster Gummischlauch Petralflo SD, NBR1 Öl-Saug- und Druckschlauch 16 bar; gemäß EN 12115/EN 1761, O/T
Anwendung
- Extrem flexibler Saug- und Druckschlauch (SD) für Mineralölprodukte und Motorkraftstoff-Gemische mit einem Aromatengehalt von maximal 50%
- Auch geeignet für den Transport von bleifreiem Benzin
- Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
- Dank der elektrisch leitenden Innen- und Außenwand kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden. Allerdings muss der Schlauch oder die Anlage geerdet werden
- Dank seiner hochgradigen Flexibilität eignet sich dieser Schlauch ganz besonders gut als Transportschlauch an Tankwagen
Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
GOODALL
Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 19x6
Artikelnummer 12761677
Katalog Artikelnr 1: PETRALFLO-SD-019X6.0-16BAR-040; PETRALFLO-SD-019#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 25x6
Artikelnummer 12761678
Katalog Artikelnr 1: PETRALFLO-SD-025X6.0-16BAR-040; PETRALFLO-SD-025#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 32x6
Artikelnummer 12761680
Katalog Artikelnr 1: PETRALFLO-SD-032X6.0-16BAR-040; PETRALFLO-SD-032#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 38x6,5
Artikelnummer 12761681
Katalog Artikelnr 1: PETRALFLO-SD-038X6.5-16BAR-040; PETRALFLO-SD-038#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 50x8
Artikelnummer 12761682
Katalog Artikelnr 1: PETRALFLO-SD-050X8.0-16BAR-040; PETRALFLO-SD-050#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 63x8
Artikelnummer 12761683
Katalog Artikelnr 1: PETRALFLO-SD-063X8.0-16BAR-040; PETRALFLO-SD-063#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 75x8
Artikelnummer 12761685
Katalog Artikelnr 1: PETRALFLO-SD-075X8.0-16BAR-040; PETRALFLO-SD-075#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 100x8
Artikelnummer 12761687
Katalog Artikelnr 1: PETRALFLO-SD-100X8.0-16BAR-040; PETRALFLO-SD-100#001 |
40 Meter pro Paket
|