GOODALL Pressluftschlauch ULTRAPRESS, NBR/SBR, gelb, 25bar
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
• Luftschlauch für schwere Anwendungen in der Schwerindustrie, Industrie, Bauwesen und Bergbau
• Geeignet für Luft mit Ölspuren und Wasser
Temperaturbereich
• -30°C bis +85°C
Berstdruck
• 3.6:1
Seele
• Schwarzer glatter NBR/SBR-Gummi
• Geeingnet für Druckluft mit Ölnebel
Einlagen
• Hochfeste Textilkord-Einlagen
Deckblatt
• Gelber SBR/EPDM-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt mit Tuchabdruck
Markierung
• GOODALL ULTRAPRESS - AIR 25BAR
Kupplungen
• Je nach Wahl
Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
GOODALL
Schlauch Ultrapress R=40m 19x6,5
Artikelnummer 14447683
Katalog Artikelnr 1: ULTRAPRESS-019X6.5-25BAR-040 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Schlauch Ultrapress R=40m 32x8
Artikelnummer 14447685
Katalog Artikelnr 1: ULTRAPRESS-032X8.0-25BAR-040 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Schlauch Ultrapress R=40m 25x7
Artikelnummer 14447684
Katalog Artikelnr 1: ULTRAPRESS-025X7.0-25BAR-040 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Schlauch Ultrapress R=40m 16x6
Artikelnummer 14447682
Katalog Artikelnr 1: ULTRAPRESS-016X6.0-25BAR-040 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Schlauch Ultrapress R=40m 51x10
Artikelnummer 14447687
Katalog Artikelnr 1: ULTRAPRESS-051X10.0-25BAR-040 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Schlauch Ultrapress R=40m 38x8
Artikelnummer 14447686
Katalog Artikelnr 1: ULTRAPRESS-038X8.0-25BAR-040 |
40 Meter pro Paket
|
||
GOODALL
Schlauch Ultrapress R=40m 13x5
Artikelnummer 14447681
Katalog Artikelnr 1: ULTRAPRESS-013X5.0-25BAR-040 |
40 Meter pro Paket
|