ProductPage

GOODALL Schlauch UNIVERSAL , NBR, 10 - max. 25 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)

Anwendung

Der Druckschlauch (D) eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Pressluft, Wasser und wässrige Lösungen, Öl, Diesel und andere Erdöl basierte Produkte mit einem maximalen Aromatenanteil von 50% (nur geeignet für den temporären Transport von Kraftstoffen).
Er ist u.a. geeignet für die Chemieindustrie, Petrochemie und andere Industrien, Bergbau, Stahlwerke, Häfen, Baustellen und landwirtschaftliche Anwendungsbereiche.

Einsatzbereiche

  • Druckbeständig. Universell einsetzbar für Öl, Benzin (auch bleifrei), verdünnte Laugen und Säuren, Heisswasser, Druckluft und vergleichbare Flüssigkeiten (Bei Kraftstoffen nur für den temporären Transport geeignet).
  • Rollenlänge bei Ø 160 mm = 10 m.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Material Seele: NBR
Geeignet für
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø50x5mm/40m GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø50x5mm/40m Artikelnummer 13618248

Katalog Artikelnr 1: UNIVERSAL-051X5.0-15BAR-040

40 Meter pro Paket
Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø60x5mm/40m GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø60x5mm/40m Artikelnummer 13619097

Katalog Artikelnr 1: UNIVERSAL-060X5.0-15BAR-040

40 Meter pro Paket
Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø65x5mm/40m GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø65x5mm/40m Artikelnummer 13619100

Katalog Artikelnr 1: UNIVERSAL-065X5.0-15BAR-040

40 Meter pro Paket
Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø70x5mm/40m GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø70x5mm/40m Artikelnummer 13619107

Katalog Artikelnr 1: UNIVERSAL-070X5.0-15BAR-040

40 Meter pro Paket
Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø75x5mm/40m GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø75x5mm/40m Artikelnummer 13619105

Katalog Artikelnr 1: UNIVERSAL-076X5.0-15BAR-040

40 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Material Seele: NBR
Geeignet für
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)