Gummischlauch Fiberflex, EPDM elektrisch isolierender Wasserdruckschlauch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
- Druckschlauch (D) für Wasser bis max. 100 °C
- durch das vulkanisierte Glasfasergewebe an der Außenwand ist der Schlauch schwer entflammbar
- speziell entwickelt für Anwendungen bei hohen Umgebungstemperaturen (max. 550 °C) und wo ein elektrisch isolierender Schlauch erforderlich ist
Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 10x5
Artikelnummer 11407823
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-010X5.0-20BAR-040-N |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x5,5
Artikelnummer 10015121
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-013X05.5-20BAR-040; FIBERFLEX-013#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6
Artikelnummer 11016124
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-019X06.0-20BAR-040; FIBERFLEX-019#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6
Artikelnummer 10015122
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-025X06.0-20BAR-040; FIBERFLEX-025#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6
Artikelnummer 10069577
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-032X6.0-20BAR-040-N |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x8
Artikelnummer 10015123
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-038X08.0-20BAR-040; FIBERFLEX-038#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x7,5
Artikelnummer 10015124
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-050X07.5-20BAR-040; FIBERFLEX-050#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 65x8,5
Artikelnummer 10015125
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-065X08.5-20BAR-040; FIBERFLEX-065#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x10
Artikelnummer 10069578
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-075X10.0-20BAR-040; FIBERFLEX-075#001 |
40 Meter pro Paket
|
||
Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x12
Artikelnummer 11039296
Katalog Artikelnr 1: FIBERFLEX-100X12.0-20BAR-040-N |
40 Meter pro Paket
|