ProductPage

GOODALL Gummischlauch SUPER CORD, NBR/SBR, 30 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

GOODALL Schlauch SUPER CORD, NBR/SBR, schwarz, 10bar.

Anwendung
• Besonders strapazierfähiger Wasserschlauch für den harten Einsatz in Industrie, Landwirtschaft und auf Baustellen
• Geeignet für ölhaltige Luft

Temperaturbereich
• - 30°C bis + 85°C

Berstdruck
• 30 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele
• NBR/SBR-Gummi, schwarz, glatt
• Geeignet für ölhaltige Luft

Einlagen
• spiralförmig geflochtene Textileinlagen

Decke
• CR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• exzellent öl-, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest

Markierung
• Weisser Längsstreifen: GOODALL SUPER-CORD - WATER 30BAR
• Geprägter Streifen: GOODALL SUPER-CORD – water – 30 bar WP

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Schlauch Super-Cord R=40m 25x5 GOODALL Schlauch Super-Cord R=40m 25x5 Artikelnummer 14447678

Katalog Artikelnr 1: SUPER-CORD-025X5.0-30BAR-040

40 Meter pro Paket
Schlauch Super-Cord R=40m 13x4 GOODALL Schlauch Super-Cord R=40m 13x4 Artikelnummer 14447675

Katalog Artikelnr 1: SUPER-CORD-013X4.0-30BAR-040

40 Meter pro Paket
Schlauch Super-Cord R=40m 38x8 GOODALL Schlauch Super-Cord R=40m 38x8 Artikelnummer 14447680

Katalog Artikelnr 1: SUPER-CORD-038X8.0-30BAR-040

40 Meter pro Paket
Schlauch Super-Cord R=40m 32x8 GOODALL Schlauch Super-Cord R=40m 32x8 Artikelnummer 14447679

Katalog Artikelnr 1: SUPER-CORD-032X8.0-30BAR-040

40 Meter pro Paket
Schlauch Super-Cord R=40m 16x4 GOODALL Schlauch Super-Cord R=40m 16x4 Artikelnummer 14447676

Katalog Artikelnr 1: SUPER-CORD-016X4.0-30BAR-040

40 Meter pro Paket
Schlauch Super-Cord R=40m 19x4,5 GOODALL Schlauch Super-Cord R=40m 19x4,5 Artikelnummer 14447677

Katalog Artikelnr 1: SUPER-CORD-019X4.5-30BAR-040

40 Meter pro Paket
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)