ProductPage

GOODALL Gummischlauch Titon Red, EPDM Luft- und Wasserablaufschlauch 20 bar, inneren elektrisch leitenden Ω

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochwertiger Multifunktionsschlauch für Luft, Wasser und wässrige Lösungen
  • Der Schlauch eignet sich besonders als Luftschlauch
  • Einfach zu handhaben, knickbeständig, formstabil und flexibel, selbst bei niedrigen Temperaturen
  • Geeignet für chemische, petrochemische und andere industrielle Einsatzbereiche, aber auch für Bauwesen und Landwirtschaft
  • Innenwand elektrisch leitend

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 95
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 203
Geeignet für
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Titon Red, Innendurchmesser 13x4.6, Rolle=120m GOODALL Gummischlauch Titon Red, Innendurchmesser 13x4.6, Rolle=120m Artikelnummer 12676862

Katalog Artikelnr 1: TITON-RED-013X4.6-20BAR-060; TITON-RED-013#001

120 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Red, Innendurchmesser 16x4.7, Rolle=120m GOODALL Gummischlauch Titon Red, Innendurchmesser 16x4.7, Rolle=120m Artikelnummer 12676863

Katalog Artikelnr 1: TITON-RED-016#001

120 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Red, Innendurchmesser 19x5.1, Rolle=120m GOODALL Gummischlauch Titon Red, Innendurchmesser 19x5.1, Rolle=120m Artikelnummer 12676864

Katalog Artikelnr 1: TITON-RED-019X5.1-20BAR-120; TITON-RED-019#001

120 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Red, Innendurchmesser 25x5.7, Rolle=120m GOODALL Gummischlauch Titon Red, Innendurchmesser 25x5.7, Rolle=120m Artikelnummer 12676865

Katalog Artikelnr 1: TITON-RED-025X5.7-20BAR-120; TITON-RED-025#001

120 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 95
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 203
Geeignet für
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)