ProductPage

GOODALL Universalschlauch TITON BLACK aus EPDM 20 bar ISO 1402 elektrisch leitfähig Ω

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochwertiger Multifunktionsschlauch für Luft, Wasser und wässrige Lösungen
  • Der Schlauch eignet sich besonders als Luftschlauch
  • Einfach zu handhaben, knickbeständig, formstabil und flexibel, selbst bei niedrigen Temperaturen
  • Geeignet als Wasser- oder Luftschlauch für chemische, petrochemische und andere industrielle Anwendungen, aber auch für Bauwesen und Landwirtschaft
  • Uneingeschränkt elektrisch leitfähig

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 203
Geeignet für
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser   6x3.4, Rolle=100m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 6x3.4, Rolle=100m Artikelnummer 12676842

Katalog Artikelnr 1: TITON-BLACK-006X3.4-20BAR-100; TITON-BLACK-006#001

100 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser   8x3.9, Rolle=100m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 8x3.9, Rolle=100m Artikelnummer 12676853

Katalog Artikelnr 1: TITON-BLACK-008X3.9-20BAR-100; TITON-BLACK-008#001

100 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 10x3.8, Rolle=100m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 10x3.8, Rolle=100m Artikelnummer 12676854

Katalog Artikelnr 1: TITON-BLACK-010X3.8-20BAR-100; TITON-BLACK-010#001

100 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 13x4.6, Rolle=100m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 13x4.6, Rolle=100m Artikelnummer 12676855

Katalog Artikelnr 1: TITON-BLACK-013X4.6-20BAR-100; TITON-BLACK-013#001

100 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 16x4.7, Rolle=100m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 16x4.7, Rolle=100m Artikelnummer 12676856

Katalog Artikelnr 1: TITON-BLACK-016X4.7-20BAR-100; TITON-BLACK-016#001

100 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 19x5.1, Rolle= 50m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 19x5.1, Rolle= 50m Artikelnummer 12676857

Katalog Artikelnr 1: TITON-BLACK-019X5.1-20BAR-060; TITON-BLACK-019#001

50 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 19x5.1, Rolle= 60m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 19x5.1, Rolle= 60m Artikelnummer 13195119
60 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 25x5.7, Rolle= 60m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 25x5.7, Rolle= 60m Artikelnummer 13244818
60 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 32x6.2, Rolle=60m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 32x6.2, Rolle=60m Artikelnummer 13244819
60 Meter pro Paket
Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 38x6.4, Rolle=60m GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 38x6.4, Rolle=60m Artikelnummer 13244820
60 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 203
Geeignet für
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)