ProductPage

Schlauch Abraflex SLD FOOD AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: ABRAFLEX-SLD
Innendurchmesser (mm): 40
Mit Spirale: Ja
Material Schlauch: PU (Polyurethan)
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 90
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schlauch Abraflex SLD FOOD AS, Innendurchmesser   40x3.5, Rolle=10m Schlauch Abraflex SLD FOOD AS, Innendurchmesser 40x3.5, Rolle=10m Artikelnummer 11948830

Katalog Artikelnr 1: ABX/350-040-MHF-010

10 Meter pro Paket
Typ: ABRAFLEX-SLD
Innendurchmesser (mm): 40
Mit Spirale: Ja
Material Schlauch: PU (Polyurethan)
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 90
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)