Schlauch Abraflex SLD Food AS, superleichter antistatischer, verschleißfester PU-Saug-/Blasschlauch für Lebensmittel; gemäß EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR und Ω
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
- Saugen und Austragen von abrasiven und körnigen Materialien, geeignet für Andwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- Ansaugen von trockenen Lebensmitteln, z. Mehl, Zucker, Reis, Cerealien, Milchpulver, Kaffee, Tee, Getreide, Tiefkühlkost Medizintechnik als Kabelschutzschlauch, Zuluftschlauch oder Absaugschlauch
- Verpackungsmaschinen für Lebensmittel
- Phthalatfrei
Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Schlauch Abraflex SLD Food AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 30mm
Artikelnummer 12178813
Katalog Artikelnr 1: ABX/350-030-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex SLD Food AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 32mm
Artikelnummer 13462303
Katalog Artikelnr 1: ABX/350-032-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex SLD Food AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 50mm
Artikelnummer 13634781
Katalog Artikelnr 1: ABX/350-050-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex SLD Food AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 100mm
Artikelnummer 12391155
|
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex SLD Food AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 160mm
Artikelnummer 12950375
Katalog Artikelnr 1: ABX/350-160-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex SLD Food AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 180mm
Artikelnummer 10069535
Katalog Artikelnr 1: ABX/350-180-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|