Schlauch Abraflex-HD FOOD, schweren Polyurethan (PU)-Saugschlauch - Lebensmittel geeignet nach EG 10/2011
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Flexible Blasen und Saugen in PU für abrasive Materialien wie Pulver, Späne und Granulate.
Aber für Dämpfe und Flüssigkeiten.
Schwere Ausführung mit einer Wandstärke von 2-2,5 mm.
Öl-und benzinbeständig .
Intern fast glatt, sehr glatt, sehr langlebig.
Schwere Stahlspule in der Wand eingebaut.
Durchflussrichtung ist durch eine Pfeilspitze angezeigt.
Temperaturbereich
-40 ° C bis +90 ° C.
Auch in Antistatik-und Edelstahl-Spirale (Typ Abratex HD).
Anwendung
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Schlauch Abraflex HD Food, Innendurchmesser 50x5.5, Rolle=10m
Artikelnummer 11227862
Katalog Artikelnr 1: ABX/356-050-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex HD Food, Innendurchmesser 60x5.5, Rolle=10m
Artikelnummer 11227873
Katalog Artikelnr 1: ABX/356-060-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex HD Food, Innendurchmesser 80x6.0, Rolle=10m
Artikelnummer 12677985
Katalog Artikelnr 1: ABX/356-080-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex HD Food, Innendurchmesser 150x6.5, Rolle=10m
Artikelnummer 11458814
Katalog Artikelnr 1: ABX/356-150-MHF-010 |
10 Meter pro Paket
|