NORRES Schlauch CP PTFE-INOX EC, Saug-/Blasschlauch bis 250 °C
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
- Absaug- und Gebläseschlauch für extrem kalte Luft, heiße Luft und aggressive Dämpfe, u.a. in der chemischen Industrie
- Dank der leitfähigen Eigenschaft des PTFE (R<106 Ohm) in allen ATEX-Zonen für Gase einsetzbar.
- Auch als Faltenbalg oder Kompensator einsetzbar
- -150 °C bis +250 °C
- Kurzfristig bis zu +270 °C
- Glasgewebe, PTFE-imprägniert, außen mit einem Klemmprofil aus Edelstahl
- Hohe axiale Zusammendrückbarkeit (4:1)
- Hochflexibel und knickfest
- Nicht entflammbar
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Mechanisch belastbar
- Anti-adhäsive Innenwand
- UV- und ozonbeständig
- Äußerlich widerstandsfähig gegen Reibung: Das Klemmprofil verhindert den Abrieb der Außenfolie
ATEX 2014/34/EU
Beschläge
Wahlweise oder direkt auf ein Rohr montiert
Montageart
Schneckengewindeschellen Typ Spiralex
NORRES
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 50
Artikelnummer 13290466
Katalog Artikelnr 1: CP475-050-PTFE/EL/VA-006 |
6 Meter pro Paket
|
||
NORRES
Schlauch CP PTFE 475 EC, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 110
Artikelnummer 13290473
Katalog Artikelnr 1: CP475-110-PTFE/EL/VA-006 |
3 Meter pro Paket
|
||
NORRES
Schlauch CP PTFE 475 EC, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 125
Artikelnummer 13290475
Katalog Artikelnr 1: CP475-125-PTFE/EL/VA-015 |
3 Meter pro Paket
|