ProductPage

Schlauch Multibar/TX , transparenter PVC-Schlauch mit Polyester-Einlage; lebensmittelecht nach EC1935/2004

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung: Druckschlauch für Wasser, wässrige Lösungen und Luft in allen Branchen. Es kann auch in Essen im Sinne der Europäischen Richtlinie EU10/2011 Klasse A und B Nicht fetthaltigen Lebensmitteln verwendet werden. : PVC transparent Polyestergarnen, glatt, Licht chemisch beständig, flexibel. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C. Anschlussmethode: Fixxed Schlauchschellen.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Innendurchmesser (mm): 13
Wandstärke (mm): 3.5
Max. Betriebsdruck (bar): 12
Min. Berstdruck (bar): 36
Min. Biegeradius (mm): 60
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 60
Material Seele: PVC
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schlauch Multibar/TX Rolle=50m Innendurchmesser 13x3,5, transparenten PVC-Schlauch mit polyester Verstärkung. Lebensmittel geeignet nach EU10/2011 Schlauch Multibar/TX Rolle=50m Innendurchmesser 13x3,5, transparenten PVC-Schlauch mit polyester Verstärkung. Lebensmittel geeignet nach EU10/2011 Artikelnummer 14222027

Katalog Artikelnr 1: ME-13X3.5-050-01

0,001 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm): 13
Wandstärke (mm): 3.5
Max. Betriebsdruck (bar): 12
Min. Berstdruck (bar): 36
Min. Biegeradius (mm): 60
Temperaturbereich (°C): von -20 bis 60
Material Seele: PVC
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)