ProductPage

Schlauch Vacuclean

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schlauch für alle Arten von Absauggeräten: Staub, Luft, Textilfasern, Granulat usw.
  • Schwimmbadwartung (Schwimmschlauch)
  • Industriestaubsauger
  • Wo höchste Flexibilität gefragt ist
  • Phthalatfrei

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 65
Material Seele: TPO
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schlauch Vacuclean, Rolle=30m, Innendurchmesser 32x4.5mm Schlauch Vacuclean, Rolle=30m, Innendurchmesser 32x4.5mm Artikelnummer 13382233

Katalog Artikelnr 1: 373-032-GU-030

30 Meter pro Paket
Schlauch Vacuclean, Rolle=30m, Innendurchmesser 38x4.5mm Schlauch Vacuclean, Rolle=30m, Innendurchmesser 38x4.5mm Artikelnummer 13573510

Katalog Artikelnr 1: 373-038-GU-030

30 Meter pro Paket
Schlauch Vacuclean, Rolle=30m, Innendurchmesser 50x5.5mm Schlauch Vacuclean, Rolle=30m, Innendurchmesser 50x5.5mm Artikelnummer 13338953

Katalog Artikelnr 1: 373-050-GU-030

30 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -50 bis 65
Material Seele: TPO
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)