Schlauch Polybar, PVC-Saug-/Druckschlauch bis 20 bar; gemäß EC1935/2004 und EU 10/2011
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
- Hochleistungssaugung und -förderung von hochwertigen Flüssigkeiten und Lebensmitteln, einschließlich Alkohol bis zu 50% Vol.
- Flexibler Schlauch für industrielle und landwirtschaftliche Bewässerungsanwendungen, Reinigung großer Behälter und Industrieanlagen im Allgemeinen.
- Zum Ansaugen und Fördern von Wasser und anderen flüssigen Produkten, bei denen ein transparenter Schlauch sinnvoll ist.
- Phthalatfrei
- Frei von Cadmium, Blei und Barium
Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Schlauch Polybar, Rolle=30m, Innendurchmesser 25x5mm
Artikelnummer 11191890
Katalog Artikelnr 1: POLYBAR-025X5.0-12BAR-060 |
30 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Polybar, Rolle=30m, Innendurchmesser 32x5mm
Artikelnummer 11191892
Katalog Artikelnr 1: VACUPRESS-CR-032X5.25-16BAR-060 |
30 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Polybar, Rolle=30m, Innendurchmesser 50x6.75mm
Artikelnummer 11195967
|
30 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Polybar, Rolle=30m, Innendurchmesser 102x8.5mm
Artikelnummer 11196015
Katalog Artikelnr 1: VACUPRESS-CR-102X8.5-10BAR-030 |
30 Meter pro Paket
|