Schlauch Abraflex-MD EC, Medium Polyurethan (PU)-Saugschlauch - leitfähig R<1 k Ω
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Flexible Blasen und Saugen in PU für abrasive Materialien wie Pulver, Späne und Granulate.
Aber für Dämpfe und Flüssigkeiten.
Schwere Ausführung mit einer Wandstärke von 2-2,5 mm.
Öl-und benzinbeständig .
Intern fast glatt, sehr glatt, sehr langlebig.
Schwere Stahlspule in der Wand eingebaut.
Durchflussrichtung ist durch eine Pfeilspitze angezeigt.
R<10³ Ω
Temperaturbereich
-40 ° C bis +90 ° C.
Auch in Antistatik-und Edelstahl-Spirale (Typ Abratex HD).
Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 50x5.0, Rolle=10m
Artikelnummer 11351922
Katalog Artikelnr 1: ABX/355-050-EL-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 75x5.5, Rolle=10m
Artikelnummer 11351953
Katalog Artikelnr 1: ABX/355-075-EL-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 100x5.5, Rolle=10m
Artikelnummer 11351954
Katalog Artikelnr 1: ABX/355-100-EL-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 150x5.5, Rolle=10m
Artikelnummer 11351956
Katalog Artikelnr 1: ABX/355-150-EL-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 200x6.0, Rolle=10m
Artikelnummer 11543931
Katalog Artikelnr 1: ABX/355-200-EL-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 80x5.5, Rolle=10m
Artikelnummer 12496605
Katalog Artikelnr 1: ABX/355-080-EL-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 70x5.5, Rolle=10m
Artikelnummer 12496607
Katalog Artikelnr 1: ABX/355-070-EL-010 |
10 Meter pro Paket
|