Schlauch Abraflex-MD HT, Medium Polyurethan (PU)-Saugschlauch - bis +125°C
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Flexible Blasen und Saugen in PU für abrasive Materialien wie Pulver, Späne und Granulate. Aber für Dämpfe und Flüssigkeiten. Schwere Ausführung mit einer Wandstärke von 2-2,5 mm. Öl-und benzinbeständig . Intern fast glatt, sehr glatt, sehr langlebig. Schwere Stahlspule in der Wand eingebaut. Durchflussrichtung ist durch eine Pfeilspitze angezeigt. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. Auch in Antistatik-und Edelstahl-Spirale (Typ Abratex HD).
Schlauch Abraflex MD HT, Innendurchmesser 38x5.0, Rolle=10m
Artikelnummer 12531650
Katalog Artikelnr 1: ABX/355-038-HTS-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex MD HT, Innendurchmesser 150x5.5, Rolle=10m
Artikelnummer 12227101
|
10 Meter pro Paket
|