Schlauch Abraflex-SHD, sehr schweren Polyurethan (PU)-Saugschlauch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Flexiblen Blasen und Saugen in PU für hoch abrasive Materialien, wie Sand, Steine, Körner und Fragmente.
Intern fast glatt, große Wandstärke von 5,5-6mm, extrem langlebig.
Öl-und benzinbeständig .
Schwere Stahlspule , die in die Wand eingearbeitet.
Durchflussrichtung von Pfeilspitze angezeigt.
Verwenden Sie als Schwerlast.
Temperaturbereich
-40 ° C bis +90 ° C (kurzzeitig +125 ° C).
Auch in antistatischer Ausführung.
Um mit Spiralex Schraubklemmen montiert werden.
Schlauch Abraflex SHD, Innendurchmesser 100x10.0, Rolle=10m
Artikelnummer 11191916
Katalog Artikelnr 1: ABX/357-102-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abraflex SHD, Innendurchmesser 152x10.5, Rolle=10m
Artikelnummer 11191921
Katalog Artikelnr 1: ABX/357-152-010 |
10 Meter pro Paket
|