ProductPage

Schlauch Abraflex-SL, sehr leichten Polyurethan (PU)-Saugschlauch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht


Saugen und Blasen lange PU leicht abrasiven Feststoffen. Intern leicht gewellt, sehr glatt, sehr langlebig.
Öl-und benzinbeständig .
Stahlspule in der Wand eingebaut.
Light-Version.
Temperaturbereich
-40 ° C bis +90 ° C kontinuierlich.
Links zu, ob ein Rohr direkt montieren.
Anschlussmethode: Fixxed.

Innendurchmesser (mm): 140
Wandstärke (mm): 2.7
Max. Betriebsdruck (bar): 1
Min. Berstdruck (bar): 3
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 8
Min. Biegeradius (mm): 115
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 90
Material Seele: PU (Polyurethan)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schlauch Abraflex SL, Rolle=15m, Innendurchmesser 140x2,7 Schlauch Abraflex SL, Rolle=15m, Innendurchmesser 140x2,7 Artikelnummer 10015403

Katalog Artikelnr 1: ABX/350-140-MHF-010

15 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm): 140
Wandstärke (mm): 2.7
Max. Betriebsdruck (bar): 1
Min. Berstdruck (bar): 3
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 8
Min. Biegeradius (mm): 115
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 90
Material Seele: PU (Polyurethan)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)