Schlauch Abratape 04 AS, leichter PU-Saug-/Blasschlauch, knautschbar; antistatisch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
- Antistatische flexible Schläuche für Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, Ölnebelabsaugung, Chemikaliendämpfe, Dampfrückführungsschlauch am Verladearm, Lüftung etc.
- Sehr flexibler Schlauch/Leitung für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern etc.
- Holzstaubabsaugung, Hackschnitzel, CNC-Maschinen
- Beständig gegen Hydrolyse und Mikroben
- Phthalatfrei
Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=15m, Innendurchmesser 38mm
Artikelnummer 14037666
Katalog Artikelnr 1: ABX/301-038-010 |
15 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 80mm
Artikelnummer 12451617
Katalog Artikelnr 1: ABX/301-080-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 150mm
Artikelnummer 13535825
Katalog Artikelnr 1: ABX/301-150-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 200mm
Artikelnummer 12451618
Katalog Artikelnr 1: ABX/301-200-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 250mm
Artikelnummer 13338928
Katalog Artikelnr 1: ABX/301-250-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abratape 04 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 500mm
Artikelnummer 13535841
Katalog Artikelnr 1: ABX/301-500-010 |
10 Meter pro Paket
|