Schlauch Abratape 06 AS, leichten Polyurethan (PU)-Saugschlauch; antistatisch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
- Antistatische flexible Schläuche für Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, Ölnebelabsaugung, Chemikaliendämpfe, Dampfrückführungsschlauch am Verladearm, Lüftung etc.
- Sehr flexibler Schlauch/Leitung für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern etc.
- Holzstaubabsaugung, Hackschnitzel, CNC-Maschinen
- Beständig gegen Hydrolyse und Mikroben
- Phthalatfrei
Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 30mm
Artikelnummer 13535844
Katalog Artikelnr 1: ABX/330-030-AS-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 50mm
Artikelnummer 13338933
Katalog Artikelnr 1: ABX/330-150-AS-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 140mm
Artikelnummer 13535861
Katalog Artikelnr 1: ABX/330-140-AS-010 |
10 Meter pro Paket
|
||
Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=10m, Innendurchmesser 350mm
Artikelnummer 13535876
|
10 Meter pro Paket
|