ProductPage

GOODALL Kupplung Duracrimp GDS-UF Innengewinde BSPT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahl
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: EN 14423
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kupplung Duracrimp GDS-UF 13 Stahl 1/2" Innengewinde BSPT GOODALL Kupplung Duracrimp GDS-UF 13 Stahl 1/2" Innengewinde BSPT Artikelnummer 12735979

Katalog Artikelnr 1: GDS-UF-013-ST-1/2BSP

Kupplung Duracrimp GDS-UF 25 Stahl 1" Innengewinde BSPT GOODALL Kupplung Duracrimp GDS-UF 25 Stahl 1" Innengewinde BSPT Artikelnummer 12735981

Katalog Artikelnr 1: GDS-UF-025-ST-1BSP

Kupplung Duracrimp GDS-UF 13 Stahl 1/2" Innengewinde NPT GOODALL Kupplung Duracrimp GDS-UF 13 Stahl 1/2" Innengewinde NPT Artikelnummer 12735985

Katalog Artikelnr 1: GDS-UF-013-ST-1/2NPT

Material: Stahl
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: EN 14423
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)