ProductPage

Schlauchkupplung Edelstahl mit Außengewinde und gezahntem Stutzen SHM für Presshülsenmontage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ
Material: AISI 316
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11851
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11851
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Vaterteil Pressarmatur ECM 40mm DIN11851 Edelstahl DN40 Außengewinde Vaterteil Pressarmatur ECM 40mm DIN11851 Edelstahl DN40 Außengewinde Artikelnummer 14220469

Katalog Artikelnr 1: ECM-P40SS-40DIN11851

Kupplung SHM 13 DIN 11851 DN15 Edelstahl  316 Kupplung SHM 13 DIN 11851 DN15 Edelstahl 316 Artikelnummer 11210632

Katalog Artikelnr 1: ECM-P13SS-15DIN11851

Kupplung SHM 19 DIN 11851 DN20 Edelstahl  316 Kupplung SHM 19 DIN 11851 DN20 Edelstahl 316 Artikelnummer 11210643

Katalog Artikelnr 1: ECM-P20SS-20DIN11851

Kupplung SHM 25 DIN 11851 DN25 Edelstahl  316 Kupplung SHM 25 DIN 11851 DN25 Edelstahl 316 Artikelnummer 11210644

Katalog Artikelnr 1: ECM-P25SS-25DIN11851

Kupplung SHM 32 DIN 11851 DN32 Edelstahl  316 Kupplung SHM 32 DIN 11851 DN32 Edelstahl 316 Artikelnummer 11210645

Katalog Artikelnr 1: ECM-P32SS-32DIN11851

Kupplung SHM 38 DIN 11851 DN40 Edelstahl  316 Kupplung SHM 38 DIN 11851 DN40 Edelstahl 316 Artikelnummer 11210646

Katalog Artikelnr 1: ECM-P38SS-40DIN11851

Kupplung SHM 50 DIN 11851 DN50 Edelstahl  316 Kupplung SHM 50 DIN 11851 DN50 Edelstahl 316 Artikelnummer 11210648

Katalog Artikelnr 1: ECM-P50SS-50DIN11851

Kupplung SHM 63 DIN 11851 DN65 Edelstahl  316 Kupplung SHM 63 DIN 11851 DN65 Edelstahl 316 Artikelnummer 11210650

Katalog Artikelnr 1: ECM-P65SS-65DIN11851; ECM-P63SS-63DIN11851

Kupplung SHM 75 DIN 11851 DN80 Edelstahl  316 Kupplung SHM 75 DIN 11851 DN80 Edelstahl 316 Artikelnummer 11210651

Katalog Artikelnr 1: ECM-P75SS-80DIN11851

Kupplung SHM 100 DIN 11851 Edelstahl 316 DN100 Kupplung SHM 100 DIN 11851 Edelstahl 316 DN100 Artikelnummer 11210652

Katalog Artikelnr 1: ECM-P100SS-100DIN11851; ECM100SS-100DIN11851

Typ
Material: AISI 316
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11851
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11851
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)