ProductPage

Kupplung SHF SMS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: SHF
Material: AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur: SMS
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kupplung SHF SMS SS316 DN25 Kupplung SHF SMS SS316 DN25 Artikelnummer 11210653

Katalog Artikelnr 1: ECF-P25SS-25SMS1145

Kupplung SHF SMS SS316 DN40 Kupplung SHF SMS SS316 DN40 Artikelnummer 11210655

Katalog Artikelnr 1: ECF-P38SS-38SMS1145

Kupplung SHF SMS SS316 DN50 Kupplung SHF SMS SS316 DN50 Artikelnummer 11210656

Katalog Artikelnr 1: ECF-P50SS-50SMS1145

Kupplung SHF SMS SS316 DN80 Kupplung SHF SMS SS316 DN80 Artikelnummer 11210659

Katalog Artikelnr 1: ECF-P75SS-75SMS1145

Typ: SHF
Material: AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur: SMS
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)