ProductPage

Schlauchkupplung für Crimphülsenmontage aus Edelstahl Typ SHFK HYDR, konisch dichtend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: SHFK
Material
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kupplung Typ SHFK HYDR 6 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 1/4" Kupplung Typ SHFK HYDR 6 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 1/4" Artikelnummer 11180901

Katalog Artikelnr 1: GDU-DKR-06-SS-1/4BSP

Kupplung Typ SHFK HYDR 10 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 3/8" Kupplung Typ SHFK HYDR 10 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 3/8" Artikelnummer 11180903

Katalog Artikelnr 1: GDU-DKR-10-SS-3/8BSP

Kupplung Typ SHFK HYDR 19 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 3/4" Kupplung Typ SHFK HYDR 19 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 3/4" Artikelnummer 11180909

Katalog Artikelnr 1: GDU-DKR-20-SS-3/4BSP

Kupplung Typ SHFK HYDR 25 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 1" Kupplung Typ SHFK HYDR 25 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 1" Artikelnummer 11180910

Katalog Artikelnr 1: GDU-DKR-25-SS-1BSP

Kupplung Typ SHFK HYDR 16 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 1/2" Kupplung Typ SHFK HYDR 16 Edelstahl 60° Dichtung Innengewinde BSPP 1/2" Artikelnummer 11520219

Katalog Artikelnr 1: GDU-DKR-16-SS-5/8BSP

Typ: SHFK
Material
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)