ProductPage

Mutterteil-Schlauchverschraubung mit Überwurfmutter Messing - Innengewinde - flachdichtend Typ 2VH


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Messing
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur: BSP flachdichtend
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 2VH 13 Messing 1/2" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 13 Messing 1/2" Innengewinde BSP Artikelnummer 10038982

Katalog Artikelnr 1: 2VH13MS-G1/2

Schlauchtülle 2VH 19 Messing 1" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 19 Messing 1" Innengewinde BSP Artikelnummer 10038985

Katalog Artikelnr 1: 2VH19MS-G1

Schlauchtülle 2VH 19 Messing 3/4" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 19 Messing 3/4" Innengewinde BSP Artikelnummer 10038986

Katalog Artikelnr 1: 2VH19MS-G3/4

Schlauchtülle 2VH 25 Messing 1" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 25 Messing 1" Innengewinde BSP Artikelnummer 10038988

Katalog Artikelnr 1: 2VH25MS-G1

Schlauchtülle 2VH 32 Messing 1.1/4" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 32 Messing 1.1/4" Innengewinde BSP Artikelnummer 10038989

Katalog Artikelnr 1: 2VH32MS-G11/4

Schlauchtülle 2VH 32 Messing 1.1/2" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 32 Messing 1.1/2" Innengewinde BSP Artikelnummer 10070286

Katalog Artikelnr 1: 2VH32MS-G11/2

Schlauchtülle 2VH 38 Messing 1.1/2" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 38 Messing 1.1/2" Innengewinde BSP Artikelnummer 10038990

Katalog Artikelnr 1: 2VH38MS-G11/2

Schlauchtülle 2VH 50 Messing 2" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 50 Messing 2" Innengewinde BSP Artikelnummer 10038991

Katalog Artikelnr 1: 2VH50MS-G2

Schlauchtülle 2VH 75 Messing 3" Innengewinde BSP Schlauchtülle 2VH 75 Messing 3" Innengewinde BSP Artikelnummer 10038992

Katalog Artikelnr 1: 2VH75MS-G3

Material: Messing
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur: BSP flachdichtend
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)