ProductPage

GOODALL ERITITE/kompatibel zu Kamlok - BOOST Mutterteil Typ DBW mit Anschweißende Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Die Goodall BOOST-Kupplung ist ein verbessertes Modell der Hebelarm-Standardkupplungen, die für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Granulaten geeignet sind.
  • Die Kupplung wird mit ihrem Gegenstück, dem Adapter, durch Schließen der beiden Kupplungshebel torsionsfrei gekoppelt.
  • Die ergonomisch geformten, breiteren und längeren Hebel sorgen beim Schließen für mehr Komfort und Sicherheit. Dank des Hebeleffekts und des Dreifachspiralrings, der nicht zwischen Gehäuse und Hebel eingespannt werden kann, können die Hebel immer vollständig geschlossen werden.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Typ: GMV-CG-D-DW
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Kupplung Boost
Außendurchmesser der Anschweißspitze (mm)
Dicke der zu schweißenden Spitze (mm)
Größe Anschlussarmatur
Norm: Federal Mil A-A-59326A
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1/2" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 1/2 GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1/2" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 1/2 Artikelnummer 13414861

Katalog Artikelnr 1: DBW13SS-G1/2-G

Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 3/4" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 3/4" Artikelnummer 13414862

Katalog Artikelnr 1: DBW20SS-G3/4-G

Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 1" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 1" Artikelnummer 13414863

Katalog Artikelnr 1: DBW25SS-G1-G

Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1.1/4" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 1.1/4" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1.1/4" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 1.1/4" Artikelnummer 13414864

Katalog Artikelnr 1: DBW32SS-G11/4-G

Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1.1/2" in Edelstahl, mit ISO-Schweißende 1.1/2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1.1/2" in Edelstahl, mit ISO-Schweißende 1.1/2" Artikelnummer 13414865

Katalog Artikelnr 1: DBW38SS-G11/2-G

Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 2" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 2" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 2" Artikelnummer 13414866

Katalog Artikelnr 1: DBW50SS-G2-G

Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 2.1/2" in Edelstahl, mit ISO 2.1/2" Schweißende GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 2.1/2" in Edelstahl, mit ISO 2.1/2" Schweißende Artikelnummer 13414867

Katalog Artikelnr 1: DBW63SS-G21/2-G

Cam&Groove BOOST-Kupplung Typ DBW 3" aus Edelstahl, mit ISO-Schweißende 3" GOODALL Cam&Groove BOOST-Kupplung Typ DBW 3" aus Edelstahl, mit ISO-Schweißende 3" Artikelnummer 13414868

Katalog Artikelnr 1: DBW75SS-G3-G

Cam&Groove BOOST-Kupplung Typ DBW 4" aus Edelstahl, mit ISO-Schweißende 4" GOODALL Cam&Groove BOOST-Kupplung Typ DBW 4" aus Edelstahl, mit ISO-Schweißende 4" Artikelnummer 13414869

Katalog Artikelnr 1: DBW100SS-G4-G

Typ: GMV-CG-D-DW
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Kupplung Boost
Außendurchmesser der Anschweißspitze (mm)
Dicke der zu schweißenden Spitze (mm)
Größe Anschlussarmatur
Norm: Federal Mil A-A-59326A
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)