|
LMC
Nocken- und Nutenkupplung ERITITE-Kappe Typ K 4" Messing/NBR
Artikelnummer 10037307
Katalog Artikelnr 1: ETK100MS
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite cap type k 4" brass/nbr",
"item_id": "gr0000000187842",
"material_number": "10037307",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010784_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
LMC
Nocken- und Nutenkupplung mit ERITITE-Kappe Typ K 3" Messing/NBR
Artikelnummer 10037306
Katalog Artikelnr 1: ETK75MS
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite cap type k 3" brass/nbr",
"item_id": "gr0000000245519",
"material_number": "10037306",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010784_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
LMC
Kupplung Kupplung Cam & Groove ERITITE-Kappe Typ K 1.1/2" in Messing, NBR-Dichtung
Artikelnummer 10037469
Katalog Artikelnr 1: ETK38MS
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler coupler cam & groove eritite cap type k 1.1/2" in brass, nbr seal",
"item_id": "gr0000000186028",
"material_number": "10037469",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010784_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
LMC
Nocken- und Nutenkupplung ERITITE-Kappe Typ K 1,1/4" Messing/NBR
Artikelnummer 10037470
Katalog Artikelnr 1: ETK32MS
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite cap type k 1.1/4" brass/nbr",
"item_id": "gr0000000188874",
"material_number": "10037470",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010784_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
LMC
Kupplung Cam & Groove ERITITE Kappe Typ K 1/2" Messing/NBR
Artikelnummer 10037379
Katalog Artikelnr 1: ETK13MS
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite cap type k 1/2" brass/nbr",
"item_id": "gr0000000187872",
"material_number": "10037379",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010784_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
LMC
Kupplung Kupplung Cam & Groove ERITITE-Kappe Typ K 1" aus Messing, NBR-Dichtung
Artikelnummer 10037304
Katalog Artikelnr 1: ETK25MS
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler coupler cam & groove eritite cap type k 1" in brass, nbr seal",
"item_id": "gr0000000185747",
"material_number": "10037304",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010784_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
LMC
Nocken- und Nutenkupplung mit ERITITE-Kappe Typ K 2" Messing/NBR
Artikelnummer 10037305
Katalog Artikelnr 1: ETK50MS
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite cap type k 2" brass/nbr",
"item_id": "gr0000000188767",
"material_number": "10037305",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010784_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
LMC
Kupplung Cam & Groove ERITITE Kappe Typ K 3/4" Messing/NBR
Artikelnummer 10037380
Katalog Artikelnr 1: ETE25PP; ETK20MS
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite cap type k 3/4" brass/nbr",
"item_id": "gr0000000188585",
"material_number": "10037380",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010784_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|