Die Goodall BOOST-Kupplung ist ein verbessertes Modell der Hebelarm-Standardkupplungen, die für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Granulaten geeignet sind.
Die Kupplung wird mit ihrem Gegenstück, dem Adapter, durch Schließen der beiden Kupplungshebel torsionsfrei gekoppelt.
Die ergonomisch geformten, breiteren und längeren Hebel sorgen beim Schließen für mehr Komfort und Sicherheit. Dank des Hebeleffekts und des Dreifachspiralrings, der nicht zwischen Gehäuse und Hebel eingespannt werden kann, können die Hebel immer vollständig geschlossen werden.
Empfohlen in: Pharmaindustrie
Technische Informationen
Temperaturbereich
-20 °C bis +65 °C, bei Standard-NBR-Dichtungen
Bei höheren Temperaturen sollten Sie eine andere Materialdichtung in Erwägung ziehen: EPDM, FPM, Teflex, FEP oder PTFE.
Testdruck
Maximal 1,5 x Betriebsdruck
Konstruktion
Material
Kupplung: RVS AISI 316, EN 1.4401, elektrolytisch poliert
Hebel, Stifte und Ringe: RVS AISI 304, EN 1.4301
Dichtung: Standard-NBR (je nach Medium/Temperatur kann auch ein anderes Material ausgewählt werden)
Ausführung
Austauschbarkeit
Goodall BOOST-Kupplungen können mit Hebelarmkupplungs-Standardadaptern gekoppelt werden, sofern diese ebenfalls gemäß EN 14420-7 oder MIL-A-A-A-59326A hergestellt werden.
Genehmigung
Normen/Zulassungen
EN 14420-7
MIL-A-A-59326A
Optionen
Anmerkung
(*) Vor dem Einsatz von (Druck-)Luft und/oder dem Transport von Gasen wenden Sie sich an Ihren ERIKS-Spezialisten. Es ist möglich, die BOOST-Kupplung unter Druck zu entkuppeln. Dies kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen.
Komplette Montage
ERIKS kann die gewünschte Kombination aus Schlauch und Kupplungen für Sie montieren.