SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ K aus Edelstahl/NBR, mit arretierbaren Griffen und Innengewinde
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/lmc.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
Empfohlen in: Pharmaindustrie
![]() |
SAFLOK
Nocken- & Rillenkappe SAFLOK Typ K 3" Edelstahl/NBR
Artikelnummer 14073844
|
||
![]() |
SAFLOK
Nocken- und Rillenkappe SAFLOK Typ K 1" Edelstahl/NBR
Artikelnummer 11538250
Katalog Artikelnr 1: ETK-SAFE-25SS |
||
![]() |
SAFLOK
Nocken- und Rillenkappe SAFLOK Typ K 2" aus Edelstahl/NBR
Artikelnummer 11538253
Katalog Artikelnr 1: ETK-SAFE-50SS |
||
![]() |
SAFLOK
Nocken- & Rillenkappe SAFLOK Typ K 3/4" Edelstahl/NBR
Artikelnummer 11538249
Katalog Artikelnr 1: ETK-SAFE-20SS |