ProductPage

LMC Dichtung ERITITE PTFE/FPM EDVP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material: PTFE Open mit FPM Kern
Farbe
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDVP 3/4" LMC Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDVP 3/4" Artikelnummer 10069884

Katalog Artikelnr 1: EDVP20

Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDVP 1.1/2" LMC Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDVP 1.1/2" Artikelnummer 10037778

Katalog Artikelnr 1: EDVP38

Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDVP 2" LMC Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDVP 2" Artikelnummer 10037797

Katalog Artikelnr 1: EDVP50

Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDVP 3" LMC Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDVP 3" Artikelnummer 11252794

Katalog Artikelnr 1: EDVP80

Material: PTFE Open mit FPM Kern
Farbe
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)