GOODALL Halbschalen/Klemmbacken aus Aluminium Typ RK-FLEXOLINE
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anmeldung
- zur Montage von Schlauchtüllen mit Sicherheitskragen an Gummi- oder Kunststoffschläuchen mit dünneren Wandstärken
- für alle Branchen geeignet
- in Kombination mit der richtigen Schlauchtülle wird eine sichere Verbindung erreicht
- verwendbar für alle Kupplungen mit Endstück nach EN 14420-2
Arbeitsdruck
25 bar
Material
- Schellengehäuse: Aluminium
- Schrauben und Muttern: Stahl, galvanisch verzinkt
eine Klemmschale besteht aus: 2 Schalen, 4 Bolzen und 4 Muttern
Vollständige Montage
ERIKS kann die gewünschte Kombination aus Schlauch, Kupplungen und Klemmschalen für Sie zusammenstellen.
Eigenschaften
Typ: Klemmbügel
Werkstoff: Aluminium
GOODALL
Klemmen Flexoline GRK Aluminum 100x6,5
Artikelnummer 11446774
Katalog Artikelnr 1: RK100X6.5AL |
|||
GOODALL
Klemmen Flexoline GRK Aluminum 38x5
Artikelnummer 11446769
Katalog Artikelnr 1: RK38X5AL |
|||
GOODALL
Klemmen Flexoline GRK Aluminum 50x5
Artikelnummer 11446771
Katalog Artikelnr 1: RK50X5AL-G |
|||
GOODALL
Klemmen Flexoline RK Aluminum 25x5
Artikelnummer 11446767
Katalog Artikelnr 1: RK25X5AL |
|||
GOODALL
Klemmen Flexoline RK Aluminum 32x5
Artikelnummer 11446768
Katalog Artikelnr 1: RK32X5AL |
|||
GOODALL
Klemmen Flexoline RK Aluminum 63x6
Artikelnummer 11446772
Katalog Artikelnr 1: RK63X6AL |