ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

TERODEM Dämpfungspappe mit PUR-Schaum 4420 R

Artikelnummer TERODEM-4420R

EAN: 7613288309241

Hersteller-Teilenummer: TERODEM-4420R

Selbstklebendes Kombinationssystem: Dämpfungspappe mit PUR-Schaum.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Länge (cm) 100
Breite (cm) 50
Plattendicke (mm) 20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Safety datasheet Download  (PDF)