ItemPage
PCE

Schallschutzmatte Typ L2.03

Serie: L2.03

Artikelnummer 1135/30-1600X1000X30

Hersteller-Teilenummer: 1135/30

Dieser Schallschutz ist ein profilierter Schaum (Noppenschaum) auf Polyester-Basis. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Länge (cm) 160
Breite (cm) 100
Plattendicke (mm) 30
Ausführung L2.03
Betriebstemperatur (°C) von -40 bis 100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)

Zubehör Artikel

Akustik Kleber 20Kg Akustik Kleber 20Kg
ArtikelnummerTP118-20KG