ProductPage

Schallschutzmatte Typ L2.03

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Dieser Schallschutz ist ein profilierter Schaum (Noppenschaum) auf Polyester-Basis. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.

Länge (cm): 160
Breite (cm): 100
Plattendicke (mm): 30
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schallschutzmatte Typ L2.03, Länge 160cm Schallschutzmatte Typ L2.03, Länge 160cm Artikelnummer 14250561

Katalog Artikelnr 1: 1135/30-1600X1000X30

Länge (cm): 160
Breite (cm): 100
Plattendicke (mm): 30
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)