ProductPage

Schallschutzmatte Typ L2.06

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyether-Polyurethan-Basis, oberflächenverhautet mit einer grauen Polyurethanfolie. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.

Länge (cm): 160
Breite (cm): 100
Plattendicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schallschutzmatte Typ L2.06 10mm Schallschutzmatte Typ L2.06 10mm Artikelnummer 13739536

Katalog Artikelnr 1: 1421/10-1600X1000X10

Schallschutzmatte Typ L2.06 30mm Schallschutzmatte Typ L2.06 30mm Artikelnummer 13739537

Katalog Artikelnr 1: 1421/30-1600X1000X30

Länge (cm): 160
Breite (cm): 100
Plattendicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)