ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing Innengewinde (BSPP) PN16 bis PN80

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • HLK-, Wasser- und Druckluftsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Material Gehäuse: Messing
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Werkstoffqualität: CW617N
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Bedienung: Handhebel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: HNBR
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 12410656

Katalog Artikelnr 1: EC0160701/4E712E

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 12439131

Katalog Artikelnr 1: EC0160703/8E712E

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 12426343

Katalog Artikelnr 1: EC0160701/2E712E

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 12439132

Katalog Artikelnr 1: 12439132

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 12439133

Katalog Artikelnr 1: EC016070001E712E

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 12439134

Katalog Artikelnr 1: EC0160711/4E712E

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 12439135

Katalog Artikelnr 1: EC0160711/2E712E

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 12439136

Katalog Artikelnr 1: EC016070002E712E

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Artikelnummer 12439138

Katalog Artikelnr 1: EC0160721/2E712E

Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN25 Innengewinde (BSPP) 3" (80) ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN25 Innengewinde (BSPP) 3" (80) Artikelnummer 12439143

Katalog Artikelnr 1: EC016070003E712E

Material Gehäuse: Messing
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Werkstoffqualität: CW617N
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Bedienung: Handhebel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: HNBR
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster