ProductPage

ERIFLON PTFE-Folie selbstklebend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default ENG  (PDF)

Material: PTFE
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm)
Breite (mm): 1000
Farbe
Rollenlänge (mm): 30000
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
PTFE-Folie selbstklebend weiss 0.13mm ca. 30m/Rolle ERIFLON PTFE-Folie selbstklebend weiss 0.13mm ca. 30m/Rolle Artikelnummer PTFEFL0.13WEI#001
PTFE-Folie selbstklebend weiss 0.25mm ca. 30m/Rolle ERIFLON PTFE-Folie selbstklebend weiss 0.25mm ca. 30m/Rolle Artikelnummer PTFEFL0.25WEI#001
Material: PTFE
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm)
Breite (mm): 1000
Farbe
Rollenlänge (mm): 30000
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)