ProductPage

ERIFLON PTFE-Folie selbstklebend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default ENG  (PDF)
Produktübersicht

Material: PTFE
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm): 0.25
Breite (mm): 1000
Farbe: Transparent
Länge (mm): 30000
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
PTFE-Folie selbstklebend weiss 0.25mm ca. 30m/Rolle ERIFLON PTFE-Folie selbstklebend weiss 0.25mm ca. 30m/Rolle Artikelnummer 13902855

Katalog Artikelnr 1: PTFEFL0.25WEI#001; PTFEFL0.25WEI-0.25X1000

Material: PTFE
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm): 0.25
Breite (mm): 1000
Farbe: Transparent
Länge (mm): 30000
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)