ProductPage

ERIFLON PTFE-Glasgewebe «selbstklebend»

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

Produkteigenschaften

  • Antiadhäsiv
  • Minimaler Reibungskoeffizient
  • Physiologisch unbedenklich
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Witterungsbeständig
  • Imensionsstabil
  • Chemisch beständig
  • Niedrige Dielektrizitätskonstante
  • Guter Lichtbogenwiderstand
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Kleber auf Silikonbasis bis ca. +200°C

Material
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm)
Breite (mm)
Farbe
Rollenlänge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
PTFE-Folie, weiss ERIFLON PTFE-Folie, weiss Artikelnummer PTFEFL0.5WEI#002
PTFE-Glasgewebe, braun, 33m/Rolle ERIFLON PTFE-Glasgewebe, braun, 33m/Rolle Artikelnummer PTFEGG0.25BRA#002
PTFE-Glasgewebe «selbstklebend» braun 0.08mm 33m/Rolle ERIFLON PTFE-Glasgewebe «selbstklebend» braun 0.08mm 33m/Rolle Artikelnummer PTFEGG0.08BRA#004
PTFE-Glasgewebe «selbstklebend» braun 0.13mm 33m/Rolle ERIFLON PTFE-Glasgewebe «selbstklebend» braun 0.13mm 33m/Rolle Artikelnummer PTFEGG0.13BRA#003
Material
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm)
Breite (mm)
Farbe
Rollenlänge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)