ProductPage

ERIFLON PTFE-Glasgewebe selbstklebend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Antiadhäsiv
  • Minimaler Reibungskoeffizient
  • Physiologisch unbedenklich
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Witterungsbeständig
  • Imensionsstabil
  • Chemisch beständig
  • Niedrige Dielektrizitätskonstante
  • Guter Lichtbogenwiderstand
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Kleber auf Silikonbasis bis ca. +200°C

Material: PTFE
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm)
Breite (mm)
Farbe
Länge (mm)
Material Qualität: Glasgewebe selbstklebend
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
PTFE-Folie, weiss ERIFLON PTFE-Folie, weiss Artikelnummer 13902858

Katalog Artikelnr 1: PTFEFL0.5WEI#002; PTFEFL0.5WEI-0.5X1000

PTFE-Glasgewebe, braun, 33m/Rolle ERIFLON PTFE-Glasgewebe, braun, 33m/Rolle Artikelnummer 13902863

Katalog Artikelnr 1: PTFEGG0.25BRA#002; PTFEGG0.25BRA-0.25X1000

PTFE-Glasgewebe «selbstklebend» braun 0.08mm 33m/Rolle ERIFLON PTFE-Glasgewebe «selbstklebend» braun 0.08mm 33m/Rolle Artikelnummer 14376766

Katalog Artikelnr 1: PTFEGG0.08BRA#004; PTFEGG0.08BRA-0.08X1000SK

33 Meter pro Paket
PTFE-Glasgewebe «selbstklebend» braun 0.13mm 33m/Rolle ERIFLON PTFE-Glasgewebe «selbstklebend» braun 0.13mm 33m/Rolle Artikelnummer 13902862

Katalog Artikelnr 1: PTFEGG0.13BRA#003; PTFEGG0.13BRA-0.13X1000

Material: PTFE
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm)
Breite (mm)
Farbe
Länge (mm)
Material Qualität: Glasgewebe selbstklebend
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)